CHIAVE ESAGONALE LUNGA

Codice art.: 83SH.3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 83SH.3
EAN / GTIN 3148511238103
Codice del produttore 83SH.3
Numero-L L60130 341

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: acciaio al silicio
  • la testa a sfera permette di avvitare le viti con un'inclinazione fino a 30°
  • fosfatato

Proprietà:

  • A [mm]: 3.0
  • H [mm]: 20
  • H x L [mm]: 20 x 90
  • L [mm]: 90
  • [g]: 7