Giraviti elettronici per viti con intaglio, con calotta girevole

Codice art.: 8128.1,0-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8128.1,0-40
EAN / GTIN 7610733268825
Codice del produttore PB 8128.1,0-40
Numero-L L60060 2788

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti elettronici, con calotta girevole
  • per viti con intaglio piccole e minuscole nel settore dell’elettronica e della meccanica di precisione
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
  • calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Cacciavite a lunghezza intera: 133 mm
  • Diametro: 2.5 mm
  • Larghezza della lama: 1.0 mm
  • Lunghezza lama: 40 mm
  • Profilo: per viti con intaglio
  • Spessore della lama: 0.18 mm