Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips® 140 mm

Codice art.: 726480 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Sfaccettatura: senza testimone
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Sfaccettatura senza testimone
Materiale Acciaio legato, INOX
Larghezza della testa 15,7 mm
Lunghezza tagliente 12,3 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Capacità di taglio filo di acciaio semiduro 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 54 HRC)
Con molla si
Con reggifilo no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726480 140
EAN / GTIN 4003773081647
Codice del produttore 78 03 140

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, tagliente con sfaccettatura fine. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiale:

In acciaio inossidabile (INOX).