Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Lo strato splittabile è stato modificato a favore di una forza di spaccatura complessivamente inferiore e di una maggiore affidabilità della giunzione quando viene lavorato su presse a nastro.
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Descrizione:
Il nastro per giunta veloce macerabile 3M™ 9353 è il nostro nastro biadesivo progettato per le giunte veloci lungo una linea retta, fornito con adesivo acrilico macerabile su entrambi i lati e liner in carta a facile rilascio (anch'esso macerabile), con liner score per una facile applicazione manuale.
Proprietà:
Giunta veloce di nastri di carta nei processi di stampa di carta da giornale, stampa litografica offset, stampa flessografica e rotocalco.
Lo strato divisibile è stato modificato per offrire una minore forza di divisione complessiva per una migliore affidabilità di giunzione sulle presse a nastro.
Questo prodotto può essere inoltre usato sulle presse ″core driven″.
Nota:
Use it for splicing conditions when a low break-open force is required