Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Poliolefina reticolata per radiazioni
Lunghezza complessiva: 250 mm
Senza alogeni
Adatto per cavi a bassa e media tensione
Descrizione:
Le guaine termoretraibili HDCW di 3M™ sono progettate per riparare rapidamente i rivestimenti per cavi danneggiati. Questo manicotto avvolgente può essere utilizzato come materiale isolante su cavi e giunte fino a 1000 V e come materiale di riparazione dei rivestimenti su cavi fino a 35 kV. La struttura in poliolefina reticolata è dotata di un adesivo che offre sigillatura contro l'umidità.
Proprietà:
Eccellente protezione contro gli impatti meccanici
Eccellente protezione dalla corrosione con cavi non danneggiati
Per applicazioni con 35 kV
Realizzato in poliolefina reticolata e rivestita di adesivo
Il manicotto a parete spessa è robusto e affidabile
Certificato ANSI e conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE
Conforme alla direttiva RoHS
Nota:
Per riparare le guaine dei cavi danneggiate