Esecuzione:
Colore prodotto: Verde
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 24 mm
Descrizione:
Il nastro per mascheratura ad alte prestazioni verde Scotch® 233+, è un nastro altamente conformabile che offre la migliore resistenza al trasferimento dell'adesivo, adattandosi a curve e contorni, nonché fornendo linee di verniciatura eccezionali. Si applica rapidamente e facilmente, si attacca al contatto con la superficie e rimane in posizione. Perfettamente bilanciato per dare risultati di mascheratura eccezionali. Compatibile con vernici a base di acqua.
Proprietà:
Nastro per mascheratura resistente
Elevata conformabilità, consente di ottenere linee di verniciatura eccellenti, previene l'emorragia di vernice e il riporto di adesivo.
Aderisce in modo affidabile senza staccarsi e senza arricciare i bordi
Per sistemi di verniciatura a base di acqua e solventi
Per modanature, plastica, vetro, metallo, gomma e superfici verniciate