Sacchetto in resina 3M™ Scotchcast™ SC 40 dimensione B, 200 ml.

Codice art.: 7000035346
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000035346
EAN / GTIN 08021684712319
Codice del produttore 7000035346
Numero-L L01310 2012

Descrizione

Esecuzione:

Brand: Scotchcast™
Sistema GMG ottimizzato
Processo di miscelazione visibile
Buona aderenza su metallo e varie materie plastiche
Idrofobico, può guarire in acqua

Descrizione:

3M™ Scotchcast™ Casting Resin 40 è una resina poliuretanica bicomponente per applicazioni generali che polimerizza a temperatura ambiente. Viene fornita in un sacchetto di plastica bicomponente nel corretto rapporto stechiometrico strappando una cucitura di rilascio.

Proprietà:

Resina isolante a elevate prestazioni confezionata all'interno di sacchetti per la protezione meccanica e l'isolamento delle connessioni dei cavi a bassa tensione fino a 1 kV
Resina poliuretanica idrofobica
Utilizzo rapido e pulito grazie all'erogatore integrato
Garantisce un elevato grado di isolamento elettrico per un'applicazione professionale
Conforme alle direttive RoHS e REACH
Confezione singola in due parti
Dispositivo di apertura della busta incluso nella confezione
La busta è disponibile in tre diverse misure

Nota:

Per l'isolamento e la protezione meccanica dei collegamenti dei cavi a bassa tensione