Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Funzionalità di progettazione avanzate
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 1140 mm
Ridurre i costi di produzione
Descrizione:
Il nastro VHB™ 4905 di 3M™ è un nastro acrilico sensibile alla pressione biadesivo trasparente, dotato di un rivestimento in pellicola PE. Spessore: 0,50 mm.
Proprietà:
Altamente trasparente// Altamente trasparente
Possibilità di progettazione ampliate// Possibilità di progettazione ampliate
Riduzione della post-elaborazione// Riduzione della post-elaborazione
Collegamenti facili e veloci// Collegamenti facili e veloci
Riduzione dei costi di produzione// Riduzione dei costi di produzione
Ideale per collegamenti trasparenti// Ideale per collegamenti trasparenti
Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.// Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.
Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili.
Il materiale trasparente è ideale per la giunzione di materiali trasparenti// Il materiale trasparente è ideale per la giunzione di materiali trasparenti
Nota:
Per uso interno ed esterno
Per l'incollaggio di materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, ceramica e molte materie plastiche.
Giunzione di materiali trasparenti quali vetro, policarbonato, vetro acrilico (PMMA)
Per l'incollaggio di materiale decorativo, finiture o attacchi
Per l'incollaggio di targhette, loghi e insegne