Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Alta resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Lunghezza complessiva: 300 m
Ampiezza complessiva: 120 mm
Descrizione:
Acrilato a doppio strato nero/bianco opaco da 60µ per la realizzazione di etichette per marcatura laser. LinerDensified kraft da 90gr/mq. Misura jumbo 120mm x 300m
Proprietà:
Nero/bianco opaco.
Per marcatura laser
Omologato UL/CSA
Resiste alle alte temperature fino a 200 °C
Typical 3M Performance Label Applications include Bar Code Tracking, Track and Trace, Thermal Transfer Labels, Variable Information Printing (VIP), Brand and Instruction Labels, Warning Labels, Durable Decals, Surface Protection and Masking, Over Laminate, UV Protection, Tamper Indicating, Destructable Labels, Void Message, Fraud Reduction, Laminating, Bonding and Digital Window Graphics.
Resiste a temperature elevate fino a 200 °C
Nota:
Per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature
Per l'incollaggio su substrati testurizzati, ad alta e bassa energia
Per l'incollaggio intorno agli angoli, ai bordi e alle forme
L'incisione laser permette un'alta resistenza alle intemperie e all'invecchiamento