• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Chiavi a forchetta / a cricchetto 9 mm

Codice art.: 614800 9
Sconto
12,68 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.353 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 9 mm
Lunghezza chiave L 143 mm
Apertura bocca b 19,3 mm
Altezza bocca h1 5 mm
Altezza anello h2 7,6 mm
⌀ Anello D 19 mm
Posizione anello 0 grado
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614800 9
EAN / GTIN 4045197160195

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello