S 18 LTX 115 Satinatrice a batteria

Codice art.: 600154850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600154850
EAN / GTIN 4007430206817
Codice del produttore 600154850
Numero-L L01750 301

Descrizione

Descrizione:

  • Compatta satinatrice a batteria, per levigare, satinare, spazzolare e lucidare a specchio ad es. l'acciaio inossidabile
  • Motore robusto per un'elevata longevità
  • Blocca albero e ghiera di serraggio senza attrezzi, per una rapida sostituzione degli accessori
  • Spostamento rapido e senza attrezzi della protezione in lamiera e dell'impugnatura supplementare
  • Alberino di fissaggio senza gioco, privo di vibrazioni, per una trama di levigatura uniforme
  • Batteria girevole per facilitare il lavoro negli spazi ristretti
  • Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Impugnatura supplementare, Filtro antipolvere, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Peso con batteria: 3.1 kg
  • Peso senza batteria: 2 kg
  • N. giri max. a vuoto: 3000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Satinare: 2.5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 79 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 90 dB(A)
  • Larghezza mola abrasiva: 50 - 100 mm
  • Diametro mola abrasiva: 100 - 200 mm
  • Filettatura albero: M 14