FSR 200 Intec Levigatrice orbitale

Codice art.: 600066500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600066500
EAN / GTIN 4007430153128
Codice del produttore 600066500
Numero-L L01750 170

Descrizione

Descrizione:

  • Macchina leggera e maneggevole per un comodo utilizzo con una sola mano
  • Ottimo rapporto peso-prestazione e pertanto ideale per l'impiego sopra testa
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Cuscinetti a sfera con protezione antipolvere per un'elevata longevità della macchina
  • Robusto sistema di serraggio per l'utilizzo di fogli abrasivi autoaderenti e non
  • Cartuccia raccoglipolvere con filtro per lavorare senza aspiratore
  • Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale tramite adattatore (accessorio)

    Dotazione
  • Punzonatrice, Cartuccia raccoglipolvere, 1 filtro pieghettato, Valigetta in plastica

Proprietà:

  • Peso senza cavo di alimentazione: 1.3 kg
  • Lunghezza cavo: 2.8 m
  • N. giri max. a vuoto: 13000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 200 W
  • Levigatura superfici: 3 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 76 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 87 dB(A)
  • Piastra di levigatura: 114 x 102 mm (1/4 Sheet)
  • Diametro orbita: 1.4 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 26000 /min