Coltello promozionali SCRAPEX CLEANY con Lama rettangolare 60044, 1 pz

Codice art.: 5644.08
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5644.08
EAN / GTIN 4002632803949
Codice del produttore 5644.08
Numero-L L60170 900

Descrizione

Descrizione:

Che cosa fa? Un buon lavoro.
Etichette sul pavimento? Residui di materiale adesivo? Con SCRAPEX CLEANY pulite facilmente tutte le superfici lisce. Il raschietto maneggevole è di plastica. La sua lama si può estrarre dall'impugnatura con la pratica slitta e ritrarre dopo l'uso per tenerla al sicuro. Anche la sostituzione della lama è facile.
  • Materiale di base:
    Plastica

    Buona maneggevolezza
    L'estremità dell'impugnatura è arrotondata in modo che non prema sulla mano. Inoltre, le scanalature sulla slitta e nella parte anteriore dell'impugnatura rendono più facile il lavoro. Anche il portalama integrato è confortevole.

    Portare con sé in modo sicuro
    Muovendo la slitta la lama non solo si sblocca, ma si ritira anche nell'impugnatura. Nell'impugnatura resta ferma e sicura, in modo che possiate facilmente portare con voi il vostro utensile da taglio.
    La sostituzione della lama è possibile senza attrezzi. Spingete la slitta a mano il più possibile in avanti sbloccando la lama. Ora è possibile farla scorrere di lato.

    Il pratico occhiello
    Con SCRAPEX CLEANY non dovete rinunciare all'occhiello. Nell'occhiello si può infilare un nastro o una corda con cui appendere il raschietto nel luogo in cui ne avete più bisogno.

    Per mancini e destri
    SCRAPEX CLEANY si adatta a ogni mano. Non importa se è quella destra o sinistra. Perché l'impugnatura è sagomata in modo equilibrato che nessun maneggio viene favorito o discriminato.

    Principali materiali da taglio:
    Piano cottura in vetroceramica

Proprietà:

  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: No safety
  • Safety technology II: Blade retractable
  • Ergonomics: Particularly ergonomic
  • Scraping range: 36
  • Main cutting materials: Self-adhesive label, Ceramic glass cooker top
  • Abrasion properties: Normal abrasion
  • Holder/eyelet: yes
  • Base material: Plastic
  • soft grip: no
  • Metal detectable: no
  • Montierte Klinge: 60044.50
  • Optional blade: 44.50, 144.50
  • Mounted blade blade shape (knife): Rectangular blade
  • Mounted blade cutting edges (knife): 1-cutting edge blade
  • Mounted blade stainless (knife): no
  • Blade change without tools: yes
  • Blade change lockable: no
  • Possible as promotional item: yes