Forellino HM per svasatura di scatola con gambo SDS-plus D.68mm

Codice art.: 56031726
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56031726
EAN / GTIN 4022668317265
Codice del produttore 56031726
Numero-L L60010 6586

Descrizione

Descrizione:

  • Saldatura in argento di alta qualità per una lunga durata in materiali duri
  • Concentricità ottimale per fori puliti
  • Durata grazie al corpo in acciaio temprato con filettatura femmina M16
  • Denti in carburo a bassa usura con saldatura a taglio installata per la massima stabilità
  • Punta di centraggio inclusa: Stabile e a bassa usura
  • Applicazioni: Calcestruzzo, pietra, muratura, clinker, mattoni,
  • Qualità professionale assoluta ″Made in Germany″, il risultato è la scelta più economica

Proprietà:

  • Diametro (mm): 68 mm
  • Peso: 805 g