Cassetta per punte a gradino HSS 3tlg

Codice art.: 56031081
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56031081
EAN / GTIN 4022668010760
Codice del produttore 56031081
Numero-L L60010 6740

Descrizione

Descrizione:

  • Punta a gradini 1: 4-12 mm, distanza 1 mm, 9 gradini, codolo da 6 mm
  • Punta a gradini 2: 4-20 mm, distanza 2 mm, 9 gradini, stelo da 6 mm
  • Punta a gradini 3: 6-30 mm, distanza 2 mm, 13 gradini, stelo da 10 mm
  • Marcatura a norma DIN 1412 C, albero cilindrico, taglio destrorso
  • Scanalatura di serraggio in profondità per una maggiore levigatezza e prestazioni di taglio elevate
  • Set in cassetta di plastica di alta qualità

Proprietà:

  • Numero di utensili: 3
  • Diametro (mm): 4 - 30 mm mm
  • Peso: 1600 g