Messschieber digitale in ABS, 0-600 mm, Digimatic

Codice art.: 500-501-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500-501-10
EAN / GTIN 4946368090511
Codice del produttore 500-501-10
Numero-L L40020 50

Descrizione

Descrizione:

Il calibro ABSOLUTE Digimatic per ampi campi di misura offre i seguenti vantaggi: Costruzione molto robusta per ampi campi di misura Il sistema ABSOLUTE consente risultati di misura estremamente precisi Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole della slitta Altezza cifre: 10 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 600
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 20.000 ore.