Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tachimetro manuale HTM100M

Codice art.: 471010 HTM100M

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Errore max. ±0,5 %
Volume rotella 0,1 m
Temperatura di esercizio 0 °C - 40 °C
Temperatura di immagazzinamento -10 °C - 40 °C
Metrologia analogico
Tipo di prodotto Tachimetro manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 471010 HTM100M

Descrizione

Esecuzione:

Tachimetro manuale meccanico per la misurazione del numero di giri e della velocità superficiale in vari campi d’impiego. Ampio display analogico ben leggibile con blocco dei puntatori tramite pulsanti per il salvataggio dell’ultima misurazione. Funzionamento senza batterie.

Uso:

Misura del numero di giri: 10 − 10.000 min−1,
Velocità: 1 − 1000 m/min.

Fornitura:

Inclusa rotella (0,1 m) n. art. 471180, puntalino n. art. 471170, puntalino cavo n. art. 471190, prolunga.

Nota:

Certificazione ATEX disponibile su richiesta:
Tachimetro per impiego in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva. Certificato per le zone ATEX 1 e 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi