Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Goniometro con riga regolabile 300X600 mm

Codice art.: 453400 300X600
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Risoluzione 1 grado
Limite di errore ± 30 minuto d’angolo
Lunghezze dei fianchi 600 mm
⌀ Goniometro 300 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 453400 300X600
EAN / GTIN 4045197205964

Descrizione

Esecuzione:

Con riga regolabile in lunghezza; estremità della riga smussata a 45°.
Goniometro aperto con graduazione 10 - 170°; lettura 1°.
Scala cromata opaca. Con dado di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript