Squadra piatta Grado di precisione 2 750X375 mm

Codice art.: 452590 750X375
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875
Lunghezze dei fianchi 750×375 mm
Accuratezza 2
Ortogonalità 0,095 mm
Sezione lati 45×10 mm
Tipo di prodotto Squadra piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 452590 750X375
EAN / GTIN 4045197372307

Descrizione

Esecuzione:

Facce e coste rettificate. Superfici di riscontro rettificate.

Uso:

Per lavori di precisione in officina.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 2: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,030 mm.
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
    Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello