RM-SET31.000H6B-B-C25S Alesatori a lama singola, per fori ciechi

Codice art.: 4445294
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445294
EAN / GTIN 7291075223019
Codice del produttore 4445294
Numero-L L24220 131

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 31 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 4.0, Overall Length (OAL) 221 mm, Lunghezza utile (LU) 160 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 31 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 4.0
  • Overall Length (OAL) 221 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 160 mm

Prodotti correlati

Inserti