RM-SET16.000H6B-B-C20S Alesatori a lama singola, per fori ciechi

Codice art.: 4445279
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445279
EAN / GTIN 7291075222869
Codice del produttore 4445279
Numero-L L24220 108

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Overall Length (OAL) 165 mm, Lunghezza utile (LU) 110 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Overall Length (OAL) 165 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 110 mm

Prodotti correlati

Inserti