Calibro di profondità digitale per scanalature IP 67, i-wi 100 mm

Codice art.: 418754 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 17,00 € /pz.
  • 9,45 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia RS232C; Porta USB; Sistema radio i-wi MAHR
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 100 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia RS232C; Porta USB; Sistema radio i-wi MAHR
Grado di protezione IP IP 67
⌀ Stadia 4 mm
Applicazione radio Software del produttore
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza base di appoggio 85 mm
Sezione trasversale del corsoio 16 × 3 mm
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418754 100
EAN / GTIN 4059192057312
Codice del produttore 4126532

Descrizione

Esecuzione:

Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc.
Enorme display LCD con altezza cifre 11 mm. Interfaccia dati wireless integrata, i-wi.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

1 batteria n. 081560 Dim. CR2032.
Incluse 3 punte di contatto (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm e raggio 6 mm).

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.
Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.
Inserto di misura a piattello n. art. 418660 Dimensione 0,5, punta tastatrice speciale n. art. 434900 − 4915 con filettatura M 2,5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi