Calibro digitale a corsoio universale TWIN-CAL, 150 mm senza ruota motrice e trasmettitore TLC-BLE Bluetooth® 150 mm

Codice art.: 405561 150
Sconto
170,00 €
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: piatto
  • Interfaccia: TESA Link Connector TLC
  • Grado di protezione IP: IP 67

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TWIN-CAL
Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE 0,03 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità piatto
Interfaccia TESA Link Connector TLC
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 40 mm
Altezza cifre display LCD 11 mm
Commutazione in stand-by si
Spegnimento automatico si
Durata batterie 12000 h
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Dimensioni internazionali CR2032
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 405561 150
EAN / GTIN 2050002080980

Descrizione

Esecuzione:

Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modo di misura ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati. Protezione totale contro i liquidi. Corpo con piastra di protezione in acciaio e interfaccia “Soft Touch”.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.