Set di punte elicoidali universali da 25 pz. STEEL HSSG N DIN 338

Codice art.: 4007220168189
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220168189
EAN / GTIN 4007220168189
Codice del produttore 25203702
Numero-L L51140 844

Descrizione

Esecuzione:

  • STEEL

Descrizione:

Il set comprende 25 punte elicoidali HSS in versione STEEL in HSSG (M2) per applicazioni industriali. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e da eventuali danni. Il fissaggio delle punte elicoidali HSS facilita la scelta e l’estrazione degli utensili.

Proprietà:

  • Numero, contenuto: 25 Stück
  • Tipo PFERD: SET SPB DIN 338 HSSG N 1-13 STEEL 25TLG
  • Versione: STEEL
  • Angolo spirale, da: 24 °
  • Angolo spirale, fino a: 30 °
  • Angolo: 118 °

Vantaggi:

  • Ottimo scarico dei trucioli.
  • Elevata precisione dell’oscillazione radiale.
  • Centraggio esatto e ridotta forza di avanzamento grazie all’affilatura a croce.
  • Uso universale per acciaio, fusioni d’acciaio, ghisa, ghisa temprata, bronzo, ottone, alluminio.
  • Facilità di centratura.

Uso:

Suggerimenti di applicazione: Nella foratura di metalli si deve usare olio da taglio o lubrificante refrigerante di buona qualità, che riduce i saltellamenti e aumenta la durata del trapano. Eccezione: nel taglio dell’alluminio non utilizzare olio da taglio bensì petrolio. Attenersi alle indicazioni sul numero di giri.