Descrizione:
I dischi velcrati sono ideali per la lavorazione di grandi superfici. Grazie alla flessibilità del sistema costituito da disco velcrato e supporto, è possibile anche l'utilizzo sui profili. Con il platorello per dischi velcrati è possibile utilizzare i dischi velcrati su smerigliatrici angolari reperibili in commercio con regolazione del numero di giri o a bassa velocità, usando l'attacco M14.
Proprietà:
- Giri/min., max: 4850 RPM
- Giri/min., opz.: 4600 RPM
- Abrasivo: Corindone A GRANULO AGGLOMERATO
- ø esterno metrico: 125 mm
- Granulometria: 800
Vantaggi:
- Lunghissima durata e rugosità superficiale costante per tutta la durata dell’utensile grazie al granulo agglomerato autoravvivante.
- Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
- Cambio utensile rapido grazie al chiusura a strappo.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: I migliori risultati si ottengono usando smerigliatrici angolari a velocità regolabile. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa temprata
- Fusioni d’acciaio
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Fusioni d’acciaio; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti
Fornitura:
- Il platorello deve essere ordinato a parte.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 32 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
- Posizionare il disco velcrato al centro del platorello.