Lima metallo duro tonda Ø 12,0x50 mm, 8 denti/cm, per acciaio, acciai >54 HRC

Codice art.: 4007220016466
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220016466
EAN / GTIN 4007220016466
Codice del produttore 14406040

Descrizione

Descrizione:

Lime tonde in metallo duro per la lavorazione di forme concave e per la finitura di raggi interni. Lime tonde in metallo duro con taglio a spirale. Il supporto nel portalima HMFH 51 R è costruito in modo tale che sia possibile far ruotare le lime a passi di 60° sul loro asse. Le lime in metallo duro vengono fornite in confezione industriale senza apposito supporto.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: HMF 1250
  • Denti per cm: 8
  • Lunghezza metrica: 50 mm
  • ø esterno metrico: 12 mm

Vantaggi:

  • L’inconfondibile geometria dei denti garantisce risultati eccellenti.
  • Possibilità di utilizzo a 360°.

Uso:

Acciai fino a 1.200 N/mm2 (< 38 HRC).
Tipi di azionamento: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Il supporto per le lime in metallo duro deve essere ordinato separatamente.

Nota:

Si prega di ordinare separatamente il porta-lima in carburo (HMFH 51 R).

Prodotti correlati

Accessori