TAGPAD-XL 2L-D65-JHP Adattatori extra lunghi per troncatura e scanalatura con canali per il refrigerante ad altissima pressione, per inserti TANG-GRIP

Codice art.: 3302430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3302430
EAN / GTIN 7291075350401
Codice del produttore 3302430
Numero-L L23920 2494

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 65 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANG-GRIP" Visualizza tutto