Esiste un’alternativa per questo articolo:

Codolo Forma A 50

Codice art.: 308600 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
892 pezzi in magazzino
  • Norma codoli di serraggio: ISO 7388-3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 50
Caratteristica di foratura con foro
Norma codoli di serraggio ISO 7388-3
Giunto di ⌀ D 36 mm
⌀ Testa D1 28 mm
Lunghezza complessiva L 74 mm
L1 34 mm
Filettatura M M24
Angolo A 15 grado
Coppia di serraggio massima 150 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 50
Apertura 30 mm
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308600 50
EAN / GTIN 4045197150912

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

  • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
  • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.
ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript