Portainserti con bloccaggio a leva 20/12 mm

Codice art.: 250019 20/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PCLNR/L 2020K12
Inserto adatto CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 28 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259031 2
Leva 259015 2
Vite per leva 259018 2
Set di molle 259044 2
Set spine elastiche 259047 2
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250019 20/12
EAN / GTIN 4045197650016

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello