Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portautensili KOMET Reamax® TS codolo cilindrico 18-19,99 mm

Codice art.: 239890 18-19,99
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per testina alesatrice di ⌀ D 18 mm - 19,99 mm
Esecuzione del codolo lungo
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 140 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 190 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Codoli n. art. 239900 1
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901 SW5
Chiave di azionamento n. art. 239902 8IP (1,5Nm)
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239890 18-19,99
EAN / GTIN 4047109229341
Codice del produttore 75A.40.15010

Descrizione

Per:

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.
In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Per testina alesatrice di ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello