Attacco KOMET® 50 mm

Codice art.: 236665 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ABS® N ⌀ d 50 mm
Adattatore SK 50
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69871
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 60 mm
Lunghezza sporgenza L1 22 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236665 50
EAN / GTIN 4047109097124
Codice del produttore A50 76350

Descrizione

Esecuzione:

DIN 69871, Forma AD/B

Nota:

Compatibile con ABS® T.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi