Set di seghe a tazza 17 pezzi bi-metallo

Codice art.: 1768795
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1768795
EAN / GTIN 5706915078152
Codice del produttore 1768795
Numero-L L51190 199

Descrizione

Descrizione:

  • 50% di vita in più e durata doppia*
  • L'aumento dello spessore delle pareti migliora la durata e riduce al minimo la perdita dei denti
  • Il design ottimizzato dei denti penetra facilmente nel metallo
  • I denti più lunghi e affilati rimuovono una maggiore quantità di legno per un taglio rapido
  • Apertura a scaletta con SLOT A SCATTO per una rapida e facile rimozione del nocciolo
  • La robusta struttura della custodia resiste ai danni causati da cadute e ambienti difficili
  • Le serrature a scatto si fissano in modo sicuro
  • La fibbia metallica e i perni delle cerniere si fissano in modo sicuro
  • , facile rimozione del nocciolo
  • La robusta struttura della cassa resiste ai danni causati da cadute e ambienti difficili
  • Le chiusure a scatto sono ben salde e sicure
  • La fibbia e i perni delle cerniere in metallo non si rompono né si usurano
  • *rispetto al modello precedente. al modello precedente di LENOX

Contenuto:

1 Pezzo