Pantaloni service denim stretch D100

Codice art.: 145711478999D100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marineblau / schwarz
Taglia DE 100
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145711478999D100
EAN / GTIN 7330509728048
Codice del produttore 145711478999D100

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
80% cotone, 17% poliammide, 3% elastan, denim, rivestito, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²
Tasche
Tasca interna per righello
Tasche interne per protezione ginocchia
Tasca interna per telefono
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto. Tasca portapenne e portacoltelli con bottoni magnetici nascosti e patta
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Vestibilità slim
Estensione a due vie, Senza graffi, Pannello elasticizzato sul davanti, sul cavallo, sul retro e sul ginocchio
Dettagli
Porta con cerniera in plastica
Anello a D nel girovita, Elastico in vita
Bottoni nascosti

Descrizione:

  • Pantaloni di servizio che portano le prestazioni a un livello superiore
  • Pantalone in denim elasticizzato e pannelli elasticizzati in fantastico 4-way-stretch sul davanti, sul retro, sul cavallo e sulle ginocchia
  • L'elastico in vita rende questi pantaloni davvero confortevoli
  • Il pantalone è interamente antigraffio

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057