Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare M3-12

Codice art.: 145112 M3-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Per filettatura metrica M3 − M12
Lunghezza 418 mm
Larghezza 229 mm
Altezza 58 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145112 M3-12
EAN / GTIN 4062406299897

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di metallo con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in supporti singoli. All’apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi i singoli prodotti.

Contenuto:

cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130150: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
cad. 1 filiera n. art. 140300: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
cad. 1 punta elicoidale n. art. 114150: Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1; 2
1 portautensili con cricchetto n. art. 148700: Dim. 85
cad. 1 girafiliere n. art. 149310: Dim. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W
1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi