Allargatore in HSS N 7,8 mm

Codice art.: 116620 7,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Modello: N
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 7,8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 343
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 120 grado
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 3
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 63,3 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 75 mm
Lunghezza complessiva L 156 mm
⌀ di preforatura minimo Dmin 5,6 mm
Dimensione cono Morse CM 1
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116620 7,8
EAN / GTIN 4045197033543

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto. Ottima stabilità nell'allargatura del foro.

Vantaggi:

Particolarmente adatti per allargare fori non circolari. Si possono compensare i fori disallineati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Nota:
il ⌀ del preforo non deve essere inferiore a quello previsto (vedi tabella).
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello