Punta da centro per macchine a CN in HSS-E-PM n. art. 112060, in custodia di plastica 90° 6-12

Codice art.: 112106 6-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo di affilatura: 90

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E PM
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Angolo di affilatura 90 grado
Codolo DIN 1835 B con h6
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 112106 6-12
EAN / GTIN 4045197894304

Descrizione

Esecuzione:

Set di punte da centro per macchine a CN in custodia di plastica.
Punta da centro per macchine CN a elevate prestazioni.
Materiale da taglio per le applicazioni più difficili in termini di durata ed elevata precisione. Ottima resistenza all’usura negli acciai inossidabili.
Esatta affilatura dei taglienti al centro con sottile tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro di centraggio. Estremamente stabile grazie alle scanalature corte.
Con piani di trascinamento a norma DIN 1835-B.

Contenuto:

4 punte da centro NC n. art. 112060.

Contenuto:

Cad. 1 punta da centro per macchine a CN: Dim. 6; 8; 10; 12.

Fornitura:

Set di 4 punte da centro per macchine a CN in custodia di plastica.

Nota:

Usare il numero di giri per il ⌀ di foratura effettivo
(non per il ⌀ esterno della punta).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi