Cuffie antirumore, dipendenti dal livello del suono Peltor™ WS™ LiteCom PRO III PRO3

Codice art.: 097799 PRO3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
Alimentazione Alimentazione a batteria
Norma EN 352-4; EN 352-6
Valore SNR (valore di isolamento) 33 dB(A)
Durata batterie 11 h
Peso 490 g
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097799 PRO3
EAN / GTIN 7318640066960
Codice del produttore MT73H7A4D10EU

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie ad alte prestazioni in funzione del livello del suono con sistema di radiomicrofono analogico e digitale integrato. Due sistemi radiofonici (1× analogico / 1× digitale) sono preprogrammati nello stato di fornitura. Di serie sono disponibili 16 canali (PMR analogico) e 16 canali (PMR digitale). Le cuffie antirumore sono programmabili fino a 70 canali radio diversi. La funzione Bluetooth® Multipoint consente il collegamento continuo con i telefoni cellulari, in modo tale da poter effettuare, accettare e terminare le chiamate senza interrompere il proprio lavoro. Il microfono impermeabile con sistema di compressione del rumore permette la trasmissione vocale (VOX) per l’utilizzo in vivavoce negli ambienti rumorosi. Le cuffie sono dotate di una batteria agli ioni di litio ricaricabile.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Protezione per l’udito, cuffie e microfono combinati.

Uso:

Per la comunicazione in ambienti difficili con un livello elevato di inquinamento acustico.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie, kit igienico extra e protezione per il microfono.

Nota:

Set per igiene al n. art. 097767 Dim. HY83

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi