Nastro adesivo rinforzato 38X50

Codice art.: 083606 38X50
Sconto
16,25 €
(0,22 € / 1 Metre)
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
310 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 4621
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Tessuto
Finezza del tessuto 100 mesh
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 34 N/mm
Elasticità 22 %
Resistenza alla trazione 540 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a 95 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 25 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
Colore grigio chiaro
Lunghezza 50 m
Larghezza 38 mm
Spessore 0,13 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083606 38X50
EAN / GTIN 4042448529725
Codice del produttore 04621-00003-00

Descrizione

Esecuzione:

tesa® 4621 è un nastro adesivo telato multiuso per esterni. Pratico da utilizzare, può essere strappato a mano in senso verticale od orizzontale. Inoltre, si distende facilmente, è impermeabile e resistente ai raggi UV e può essere rimosso senza lasciare residui nelle prime 8 settimane di utilizzo.
Con il nastro telato tesa® 4671 in colori fluorescenti potrete effettuare in modo sicuro e affidabile diverse operazioni, quali ad esempio marcature di elementi di vario tipo o applicazioni nel settore degli eventi!
Il nastro telato tesa® 4671 è disponibile in colori fluorescenti e viene spesso impiegato da tecnici specializzati per marcare in maniera visibile diversi elementi oppure per effettuare applicazioni nel settore degli eventi. Adatto per molteplici applicazioni come marcatura, fissaggio, rinforzo o riparazione. Il nastro telato tesa® 4671 è semplice da rimuovere, è facilmente scrivibile, ha una superficie opaca ed è conformabile. La combinazione della tela con rivestimento in acrilico e di una massa adesiva in gomma naturale garantisce un’elevata resistenza all’abrasione. Il nastro telato può essere rimosso senza lasciare residui ed è disponibile nei seguenti colori: verde neon, giallo neon, arancione neon e rosa neon.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.