{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza degli strumenti | 300 mm | |
Larghezza degli strumenti | 190 mm | |
Altezza degli strumenti | 220 mm | |
Lunghezza cestello | 191 mm | |
Larghezza cestello | 95 mm | |
Lunghezza vaschetta di pulizia. | 235 mm | |
Larghezza vaschetta di pulizia | 134 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 97 mm | |
Capacità della vaschetta di pulizia | 3 l | |
Capacità nominale | 1,9 l | |
Capacità di riscaldamento | 200 W | |
Potenza massima degli ultrasuoni | 320 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 230 V | |
Potenza assorbita | 280 W | |
Possibilità di ampliamento separatore d’olio | no | |
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa | no | |
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio | no | |
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione | no | |
Peso | 2,8 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni |
Codice articolo | 082923 3 | |
EAN / GTIN | 2050001962911 | |
Codice del produttore | 101636+100002 |