Smerigliatrici angolari INOX WEV17-125

Codice art.: 077133 WEV17-125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WEV 17-125 Quick Inox
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.700 W
Numero di giri/min. a vuoto 2.000 min-1 - 7.600 min-1
Filettatura di raccordo M14
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2,5 kg
Tipo di cavo 4
Dispositivo di uomo morto
Avvio dolce
Blocco contro il riavvio
Particolarità Sistema di cambio rapido
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077133 WEV17-125
EAN / GTIN 4061792176225
Codice del produttore 600517000

Descrizione

Esecuzione:

Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.
Grazie all’offerta di dispositivi con potenza da 850 a 1.900 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione.
Smerigliatrice angolare estremamente robusta con elevato rapporto di riduzione e numero di giri regolabile notevolmente ridotto, per una rettifica a freddo. Perfetto per la lavorazione dell’acciaio legato.
  • Dispositivo di sicurezza meccanico a frizione Metabo S-automatic: effetto kickback ridotto al minimo in caso di blocco del disco.
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.
  • Scatola degli ingranaggi con fissaggio ruotabile a passi di 90° per uso con mano sinistra o troncatura.
  • Numero di giri costante sotto carico.
  • Maggiore durata per una maggiore potenza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata permette di offrire fino al 20% in più di capacità di sovraccarico e il 50% in più di coppia.
  • Rapida sostituzione del disco, senza l’ausilio di utensili e mediante semplice pressione di un pulsante grazie al sistema Metabo M-Quick.
  • Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione.
  • Impugnatura supplementare senza vibrazioni Metabo VibraTech (MVT).
  • Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.

Fornitura:

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript