Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-45, 2 batterie ricaricabili GBA 18V 3.0Ah, caricabatterie e L-BOXX

Codice art.: 06019K3204
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019K3204
EAN / GTIN 4059952635675
Codice del produttore 06019K3204
Numero-L 070243 GSR18V45

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-45, Il GSR 18V-45 Professional, con il suo motore brushless per una maggiore durata e autonomia per carica, offre prestazioni eccellenti con una coppia massima di 45 Nm e garantisce un rapido avanzamento del lavoro con una velocità di 1.900 min-¹
  • Il trapano avvitatore ha un robusto mandrino in metallo da 13 mm e un'eccellente trasmissione della coppia per tutte le applicazioni più comuni
  • Offre un'eccellente maneggevolezza grazie alla lunghezza ridotta della testa di 159 mm e alla clip da cintura per un comodo trasporto
  • Il GSR 18V-45 Professional è ideale per viti di piccole e medie dimensioni con un diametro massimo di 8 mm, un diametro massimo di foratura nel legno fino a 35 mm e un diametro massimo di foratura nell'acciaio fino a 10 mm
  • L'avvitatore è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • 2 batterie ricaricabili GBA 18V 3

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametro del legno, max.: 35 mm
  • Diametro dell'acciaio, max.: 10 mm
  • Coppia (morbida/dura/max.): 21/45/- Nm
  • Impostazioni di coppia: 20+1
  • Peso escluso. Batteria: 0,9 kg
  • Velocità di marcia (1a marcia / 2a marcia): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Diametro della vite, max: 8 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 2,5 m/s²
  • Velocità di oscillazione K [foratura del metallo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 203 mm

Fornitura:

  • 2 x batteria ricaricabile GBA 18V 3.0Ah
  • Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inserto per utensile