Smerigliatrice angolare BOSCH GWS 24-230 LVI

Codice art.: 0601893F00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601893F00
EAN / GTIN 3165140484565
Codice del produttore 0601893F00
Numero-L L00590 23

Descrizione

Descrizione:

  • smerigliatrice angolare GWS 24-230 LVI, il grande smerigliatrice angolare GWS 24-230 LVI Professional, cablato nella classe da 2,400 watt, offre prestazioni di smerigliatura durature e un'elevata protezione dell'utente
  • Inoltre, il potente motore da 2,400 watt garantisce buoni risultati nei lavori più impegnativi
  • La protezione per l'utente è particolarmente elevata grazie al controllo del kickback e alla protezione contro il riavvio del macinacaffè
  • Il dispositivo è dotato di un'impugnatura principale con controllo delle vibrazioni e di un'impugnatura aggiuntiva con controllo delle vibrazioni, che assorbe fino al 50% delle vibrazioni
  • Questo elettroutensile è stato progettato per il troncatura e rettifica di metallo, piastrelle e muratura
  • Il dispositivo è compatibile con la cappa di aspirazione GDE 230 FC-T Professional
  • L'unità GWS 24-230 LVI Professional è dotata anche di una calotta protettiva

Proprietà:

  • Peso: 5,5 kg
  • Impugnatura principale: staffa (ruotabile)
  • Velocità a vuoto: 6500 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 2400 W
  • Interruttore: interruttore di bloccaggio
  • Diametro del disco: 230 mm
  • Filettatura del mandrino di levigatura: M14
  • Tensione, elettrica: 230 V

Fornitura:

  • Flangia di registrazione
  • Dado di tensionamento
  • Cappuccio di protezione a regolazione rapida
  • Interruttore Tri-Control
  • Chiave a due fori
  • Impugnatura supplementare Controllo vibrazioni

Prodotti correlati

Accessori