Calibro universale a corsoio, 150 mm, 0,05, mm-in

Codice art.: 00530103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00530103
EAN / GTIN 7630041106183
Codice del produttore 00530103
Numero-L 410340 150

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
Per risoluzione 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimensione A [mm]: 40
Dimensione B [mm]: 21
Dimensione C [mm]: 1,3 x 1,8
Dimensione D [mm]: 3
Dimensione E [mm]: 16

Descrizione:

Calibro universale a nonio, 150 mm, 0,05, mm-in

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile temprato
  • Unità: mm / in
  • Caratteristiche: Vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 150
  • Campo di misura [in]: 0 ÷ 6
  • Risoluzione [mm]: 0,05
  • Risoluzione [in]: 1/128
  • Asta di profondità: Quadrato
  • Autobloccante: Senza

Norma:

ISO 13385-1:2019

Fornitura:

Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità