ROLL RWS2.0 műhelyrendszer - Félmagasságú konnektorcsík USB-csatlakozóval, fekete

Cikkszám: RWS2-PPAV1USBBS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RWS2-PPAV1USBBS
EAN / GTIN 3662424110382
Gyártó száma RWS2-PPAV1USBBS
L-szám L60130 11656

Leírás

Leírás:

  • A FACOM ROLL műhelyrendszer (RWS2)
  • A FACOM ROLL műhelyrendszer (RWS2)
  • Az áramcsatlakozással ellátott lyuklemez. A szerszámtárolás és az áramellátás tökéletes kombinációja.
  • 5 rekesz az elektromos berendezések lezárásához: elektromos szerszámok, fúrók, töltők, lámpák, elektronika, okostelefonok... könnyű hozzáféréssel.
  • Perforált hátlap: 6 x 6 mm 12 mm-es lépésekben
  • A szerszámok rögzítése a CKS termékcsalád kampóival
  • Nyújtócsíkkal ellátott, 3 SCHUKO aljzattal és 2 USB-porttal.
  • Bekapcsoló/kioldó kapcsoló max. 16AMp/250V.
  • Szerkezet a szabványos RWS2-PPAV1BS és RWS2-TUBESBS szerelőkészletekkel összeszerelhető.
  • Szerkezet epoxi bevonatú acéllemezből
  • Szín: Fekete RAL 9005

Jellemző:

  • Általános méretek: L 653 x D 40 H 357mm
  • Súly kilogrammban: 2.5