Roll Workshop System polc fekete

Cikkszám: RWS-SHELFBS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RWS-SHELFBS
EAN / GTIN 3662424159916
Gyártó száma RWS-SHELFBS
L-szám L60130 11052

Leírás

Leírás:

  • 6 x 6 mm 12 mm-es időközönként
  • Három panelig egymásra helyezhető
  • Használható felület mérete**: 720 x 325 mm
  • Súly: 2 kg

Jellemző:

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • [kg]: 1,2