30 EWRi kisméretű mélységmérő tolómérő 25 mm, ZW 0,01 mm, tokban

Cikkszám: L40080 2623
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám L40080 2623
EAN / GTIN 4059192061937
Gyártó száma 4126751

Leírás

Leírás:

MarCal 30 EWRi digitális mélységmérő tolómérő; méréstartomány: 0 - 25 mm; kijelzett érték ugrás mm/col: 0.01 mm / 0.0005 inch; adat interfész: Integrated wireless; IP védettségi osztály: IP 67; tartalom: Elem, kezelési útmutató, tok