Mérőpisztoly MICROMAR 844 AS készletben

Cikkszám: L40080 1278
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám L40080 1278
EAN / GTIN 4059192021627
Gyártó száma 4487761

Leírás

Kivitel:

  • Csatlakozó menet a mérőfejek cseréjéhez.
  • Önközpontosító mérőfej három darab oldalra kiálló, 120°-onként elhelyezkedő mérőtapintóval.
  • Mérőtapintók 12 mm-től keményfém betéttel.
  • 12 mm-től mérőtapintók furatfenékig történő méréshez.
  • 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej.
  • Az elektronikus mérőóra minden mérési pozícióba elforgatható.

Méréstartomány 12 - 20 mm.

Leírás:

Micromar 844 AS önközpontosító mérőcsúcsok készletben; gyári szabvány; méréstartomány: 12 - 20mm; tartalom: Kezelési útmutató, 1086 R digitális mérőóra, beállító gyűrű, kulcs a mérőfejek cseréjéhez (30 mm-től), tok