Nagyoló csiszolótárcsa „2 in 1“ 115X6 mm

Cikkszám: GG5050 115X6
Ár beállítása 40 Darab (1,08 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 20-30
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A30Q-BF
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsaszélesség 6 mm
Tartalom 40
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Ajánlott fogásszög 20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 13 300 min-1
Termék fajtája Nagyoló köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5050 115X6
EAN / GTIN 4045197191700

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nyitott szerkezet; homogén felépítés; enyhe szagú csiszolás; üvegszál erősítésű szövet a maximális munkabiztonság érdekében hűvös csiszolás mellett; furat ⌀ 22,23 mm. A vas-, kén- és klórtartalom 0,1 % alatt van, ezért alkalmas rozsdamentes acélok (INOX) megmunkálásához. Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon történő felhasználáshoz.
  • A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
  • Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, kúpos (Form 27, 28, 29)
  • Csiszolási szög 20° − 30°
  • Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.

Nagyoló csiszolótárcsa acélhoz és INOX-hoz hosszú élettartammal és nagy leválasztási teljesítménnyel.

Specifikáció:

A30Q-BF (mint az 560500) acélhoz és INOX-hoz hosszú élettartammal és nagy leválasztási teljesítménnyel.

Figyelem:

Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerelés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz