Leszúró lapka semleges 2,2/30

Cikkszám: GG2710 2,2/30
Ár beállítása 30 Darab (7,33 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB 7130
Darabszám 30
Fő felhasználás M
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Beszúrási szélesség w tűrése ±0,1 mm
Előtolás f 0,07 mm/ford.
Tartalom 273115 2,2
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2710 2,2/30
EAN / GTIN 4067263090588

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

273552273558 és 273562273570 sz. leszúró penge.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz