Biztonsági cipő S3 CP 4300 SF S 48/49

Cikkszám: CP 4300 SF S 48/49
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Composite
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CP 4300 SF S 48/49
EAN / GTIN 4044348633151
Gyártó száma CP 4300 SF S 48/49
L-szám L00780 6056

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Modern textil, feltűnő magas frekvenciájú dombornyomással
  • Kényelmes viselet a varrás nélküli cipő kialakításának köszönhetően
  • Megerősített, kopásálló TPU-cipővédő
  • Fémmentes kialakítás perforáció elleni védelemmel
  • STEITZ FLEXO zárórendszerrel és hagyományos fűzővel alapfelszereltségként
  • Fémmentes, kompozit orrbetét
  • Nagymértékben rugalmas, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Multiflex® technológia
  • TPU Competition ESD járótalp.